Phoenix Contact - Tournevis de déverouillage SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Tournevis de déverouillage SZF 0-0,4X2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 2.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.4 mm

  • longueur totale - 156 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918018931

Réf. Sonepar

00126801893

Réf. Fournisseur

1204504

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

largeur de lame:

2.5 mm

épaisseur de lame:

0.4 mm

longueur totale:

156 mm

modèle:

droit

isolé:

Non

longueur de lame:

75 mm

diamètre de lame:

2.5 mm

taille:

autre

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

largeur de clé (entraînement carré):

0 mm

largeur de clé (entraînement hexagonal):

0 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

finition de l'arbre:

rond

capuchon rotatif:

Non

lame continue:

Non

poids:

28 g

Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,4 x 2,5 x 75 mm, manche à deux composants, antidérapant