Phoenix Contact - Tournevis de déverouillage SZF 2-0,8X4,0 - 1204520


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 4 mm
épaisseur de lame - 0.8 mm
longueur totale - 198 mm
modèle - droit
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918018955
Réf. Sonepar
00126801895
Réf. Fournisseur
1204520
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de lame:
4 mm
épaisseur de lame:
0.8 mm
longueur totale:
198 mm
modèle:
droit
isolé:
Non
longueur de lame:
100 mm
diamètre de lame:
4 mm
taille:
autre
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
autre
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
largeur de clé (entraînement carré):
0 mm
largeur de clé (entraînement hexagonal):
0 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
capuchon rotatif:
Non
lame continue:
Non
poids:
53.353 g