Phoenix Contact - Tournevis de déverouillage SZF 3-1,0X5,5 - 1206612

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Tournevis de déverouillage SZF 3-1,0X5,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 5.5 mm

  • épaisseur de lame - 1 mm

  • longueur totale - 248 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918174453

Réf. Sonepar

00126817445

Réf. Fournisseur

1206612

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

largeur de lame:

5.5 mm

épaisseur de lame:

1 mm

longueur totale:

248 mm

modèle:

droit

isolé:

Non

longueur de lame:

150 mm

diamètre de lame:

5.5 mm

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

2 composant

largeur de clé (entraînement hexagonal):

0 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

capuchon rotatif:

Non

lame continue:

Non

poids:

80.9 g

Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 1,0 x 5,5 x 150 mm, manche à deux composants, antidérapant