fin de vie

Phoenix Contact - Tournevis dynamometrique - 1212020

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Tournevis dynamometrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - autre

  • couple de serrage - 2...2 Nm

  • longueur totale - 205 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356439305

Réf. Sonepar

00126643930

Réf. Fournisseur

1212020

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

dimension de raccordement:

autre

couple de serrage:

2...2 Nm

longueur totale:

205 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Tournevis dynamométrique, avec couple de réglage préréglé de 2 Nm et entraînement hexagonal de 4mm pour l'écrou de pression du raccordement auto-énudant