Phoenix Contact - Tournevis dynanométrique TSD-M 3NM - 1212225


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
couple de serrage - 1.2...3 Nm
longueur totale - 150 mm
isolé - Non
dimension de raccordement - 6.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356455565
Réf. Sonepar
00126645556
Réf. Fournisseur
1212225
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
dimension de raccordement:
1/4 pouce
couple de serrage:
1.2...3 Nm
longueur totale:
150 mm
isolé:
Non
dimension de raccordement:
6.3 mm
avec échelle:
Oui
précision selon ISO 6789:
6 %
largeur de tête:
36.5 mm
hauteur de tête:
36.5 mm
modèle de tournevis:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non