Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Tournevis, plus-moins Pozidriv /tête fendue SF-PZSL 1-80 S-VDE - 1212699

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Tournevis, plus-moins Pozidriv /tête fendue SF-PZSL 1-80 S-VDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - autre

  • longueur de lame - 80 mm

  • longueur totale - 178 mm

  • diamètre de lame - 3 mm

  • finition de précision - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356716628

Réf. Sonepar

00126671662

Réf. Fournisseur

1212699

Marque

Phoenix Contact

taille:

autre

longueur de lame:

80 mm

longueur totale:

178 mm

diamètre de lame:

3 mm

finition de précision:

Oui

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

autre

finition de la poignée:

2 composant

largeur de clé (entraînement hexagonal):

0 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

matériau de la lame:

autre

poids:

60.17 g

Tournevis, plus-moins PZH/tête fendue, isolé selon VDE, taille : PZ 1 x 80, manche à deux composants, antidérapant