Phoenix Contact - Tournevis, plus-moins Pozidriv /tête fendue SF-PZSL 2-100 VDE - 1212557

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 205 mm
diamètre de lame - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356589925
Réf. Sonepar
00126212557
Réf. Fournisseur
1212557
Marque
Phoenix Contact
taille:
autre
modèle:
droit
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
205 mm
diamètre de lame:
6 mm
finition de précision:
Oui
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
autre
finition de la poignée:
2 composant
largeur de clé (entraînement hexagonal):
0 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
matériau de la lame:
autre
poids:
97.85 g


