Phoenix Contact - Tournevis tête fendue SF-SL 0,6X3,5-200 - 1212550


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
longueur totale - 281 mm
modèle - droit
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356589857
Réf. Sonepar
00126212550
Réf. Fournisseur
1212550
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de lame:
3.5 mm
épaisseur de lame:
0.6 mm
longueur totale:
281 mm
modèle:
droit
isolé:
Non
longueur de lame:
200 mm
diamètre de lame:
3.5 mm
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
autre
finition de la poignée:
2 composant
largeur de clé (entraînement hexagonal):
0 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
capuchon rotatif:
Non
lame continue:
Non
poids:
47.8 g