Phoenix Contact - TPNS-UK - TPNS-UK - Séparateur - 0706647

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - TPNS-UK - TPNS-UK - Séparateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 2 mm

  • couleur - gris

  • encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918003784

Réf. Sonepar

00126800378

Réf. Fournisseur

0706647

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

2 mm

couleur:

gris

encliquetable:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Séparateur, longueur : 80 mm, largeur : 2 mm, hauteur : 70 mm, couleur : gris