Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Phoenix Contact - Transformateur d'intensite - 2277145

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Transformateur d'intensite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 800 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 33 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356305068

Réf. Sonepar

00126630506

Réf. Fournisseur

2277145

Marque

Phoenix Contact

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

800 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

33 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

10 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

12...12 mm

largeur de l'ouverture:

40...40 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant enfichable pour mesurer les courants alternatifs de 0...800 A AC , le courant de référence secondaire s'élève à 5 A , la classe de précision est 1