Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Transformateur d'intensité PACT V1-21-44-100-5A-05-15 - 2902548

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Transformateur d'intensité PACT V1-21-44-100-5A-05-15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant à canon

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 21 mm

  • classe de précision - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356662970

Réf. Sonepar

00126902548

Réf. Fournisseur

2902548

Marque

Phoenix Contact

modèle:

transformateur de courant à canon

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

21 mm

classe de précision:

autre

puissance apparente nominale secondaire:

1.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant à canon, courant primaire 100 A AC, courant secondaire 5 A AC , classe de précision 0,5 , puissance assignée 1,5 VA