Phoenix Contact - Transformateur d'intensite - 2276120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 42 mm
classe de précision - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356502757
Réf. Sonepar
00126276120
Réf. Fournisseur
2276120
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
200 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
42 mm
classe de précision:
autre
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
12...12 mm
largeur de l'ouverture:
50...50 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1