Phoenix Contact - Transformateur d'intensité PACT MCR-V1-21-44-100-5A-1 - 2277022

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Transformateur d'intensité PACT MCR-V1-21-44-100-5A-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant à canon

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 21 mm

  • classe de précision - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356305143

Réf. Sonepar

00126630514

Réf. Fournisseur

2277022

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

transformateur de courant à canon

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

21 mm

classe de précision:

autre

puissance apparente nominale secondaire:

2.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant à canon pour mesurer les courants alternatifs de 0...100 A AC , le courant de référence secondaire s'élève à 5 A , la classe de précision est 1