Phoenix Contact - Transformateur d'intensité PACT MCR-V1-21-44-125-5A-1 - 2277763

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Transformateur d'intensité PACT MCR-V1-21-44-125-5A-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant à canon

  • courant assigné primaire In - 125 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 21 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356502054

Réf. Sonepar

00126277763

Réf. Fournisseur

2277763

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

transformateur de courant à canon

courant assigné primaire In:

125 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

21 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

3.75 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant à canon, courant primaire 125 A AC, courant secondaire 5 A AC , classe de précision 1 , puissance de référence 3,75 VA