Phoenix Contact - Transformateur d'intensité PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 - 2277860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 28 mm
classe de précision - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356502177
Réf. Sonepar
00126277860
Réf. Fournisseur
2277860
Marque
Phoenix Contact
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
28 mm
classe de précision:
autre
puissance apparente nominale secondaire:
7.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
20...20 mm
largeur de l'ouverture:
30...30 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
11


