Phoenix Contact - Transformateur d'intensité PACT MCR-V2-5012- 85- 150-5A-1 - 2276117


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 42 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356502443
Réf. Sonepar
00126276117
Réf. Fournisseur
2276117
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
42 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
3.75 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
12...12 mm
largeur de l'ouverture:
50...50 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1