Phoenix Contact - Transformateur d'intensité PACT MCR-V2-5012- 85-1500-5A-1 - 2276188

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Transformateur d'intensité PACT MCR-V2-5012- 85-1500-5A-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 1500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 42 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356502481

Réf. Sonepar

00126276188

Réf. Fournisseur

2276188

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

1500 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

42 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

15 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

12...12 mm

largeur de l'ouverture:

50...50 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant enfichable, courant primaire 1 500 A AC, courant secondaire 5 A AC , classe de précision 1 , puissance de référence 15 VA