Phoenix Contact - Transformateur d'intensité PACT RCP-4000A-1A-D190-10M - 2910327

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Transformateur d'intensité PACT RCP-4000A-1A-D190-10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 4000 A

  • diamètre d'ouverture - 190 mm

  • classe de précision - 1

  • puissance apparente nominale secondaire - 1.5 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626437668

Réf. Sonepar

00126643766

Réf. Fournisseur

2910327

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

4000 A

diamètre d'ouverture:

190 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

1.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

autre

nombre d'entrées primaires:

1

Set constitué de 2 composants : convertisseur de mesure 1A et une bobine de Rogowski de longueur 600 mm. Diamètre de la bobine de mesure 190 mm en état installé. Longueur 10m