Phoenix Contact - Traversee de paroi - 1088679


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 500 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP66
variante d'encastrement - pièce à encastrer/fiche de raccordement
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626890968
Réf. Sonepar
00126689096
Réf. Fournisseur
1088679
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
500 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP66
variante d'encastrement:
pièce à encastrer/fiche de raccordement
dimension de raccordement du filetage:
M20
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Non
traitement de surface des contacts:
argenté
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
43.45 mm