Phoenix Contact - Traversée de paroi, codage A, femelle, 5 pôles, push-lock, M20 - 1139805

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi, codage A, femelle, 5 pôles, push-lock, M20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • mode de pose - montage frontal

  • filetage à visser - M20

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151222444

Réf. Sonepar

00126122244

Réf. Fournisseur

1139805

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

mode de pose:

montage frontal

filetage à visser:

M20

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

4 A

avec raccordement de blindage:

Non

nombre de contacts de commande:

5

avec raccordement PE:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

revêtement du boîtier:

nickelé

matériau du revêtement de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

nombre min. de cycles d'insertion:

100

classe de protection (IP), monté:

IP67

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-40...85 °C

section de conducteur connectable:

0.14...0.75 mm²

avec filetage:

Oui

Traversée de paroi, Universel, 5-pôles, non blindé, connecteur femelle droit M12, codage: A, Montage sur face avant, M20 x 1,5, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Laiton, nickelé, Écrou plat fourni