Phoenix Contact - Traversee de paroi connecteur male-femelle - 1605492


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 6
nombres de connecteurs data - 0
température ambiante - -40...125 °C
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356253116
Réf. Sonepar
00126605492
Réf. Fournisseur
1605492
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
6
nombres de connecteurs data:
0
température ambiante:
-40...125 °C
tension assignée (Ue):
630 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de verrouillage:
autre
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
blindé:
Oui
avec affichage du statut:
Non