Phoenix Contact - Traversée de paroi IPD W 3P2,5 F M20 GY - 1088689

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 500 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP66
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626891040
Réf. Sonepar
00126004388
Réf. Fournisseur
1088689
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
500 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
variante d'encastrement:
snap-In/pièce à visser
direction d'enfichage:
droit
dimension de raccordement du filetage:
M20
section transversale du raccordement (fil fin):
0.5...2.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
0.5...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, PE
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
autre
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Non
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
étamé
degré de pollution:
3
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
43.45 mm
hauteur:
28.5 mm
largeur:
28.5 mm


