Phoenix Contact - Traversée de paroi IPD W 3P2,5 M M25 BK - 1088681

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi IPD W 3P2,5 M M25 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626890975

Réf. Sonepar

00126689097

Réf. Fournisseur

1088681

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

500 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

variante d'encastrement:

pièce à encastrer/fiche de raccordement

direction d'enfichage:

droit

dimension de raccordement du filetage:

M25

section transversale du raccordement (fil fin):

0.5...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

sans pièce d'adaptateur

couleur du boîtier/corps:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

43.5 mm

hauteur:

33 mm

largeur:

33 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Traversée de paroi, pour connecteurs, product family: IPD, type de raccordement: Raccordement Push-in, nombre de pôles: 2+PE, M25, Mâle, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 500 V, 20 A, PA, noir, codage: P