Phoenix Contact - Traversée de paroi IPD WD 3P2,5 M25 BK - 1047324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP66
modèle - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626647692
Réf. Sonepar
00126664769
Réf. Fournisseur
1047324
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
690 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
prise (mâle)
type de connexion:
raccordement par borne à ressort
variante d'encastrement:
snap-In/pièce à visser
direction d'enfichage:
droit
dimension de raccordement du filetage:
M25
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
noir
couleur du boîtier/corps:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
-40 °C
résistance max. à la température constante délestage de traction:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Non
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
non traité
degré de pollution:
3
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
90.83 mm
hauteur:
35.14 mm
largeur:
35.14 mm


