Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Traversée de paroi IPD WD 5P2,5 M25 BK - 1047345

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi IPD WD 5P2,5 M25 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626646169

Réf. Sonepar

00126664616

Réf. Fournisseur

1047345

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

variante d'encastrement:

snap-In/pièce à visser

direction d'enfichage:

droit

dimension de raccordement du filetage:

M25

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

-40 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

degré de pollution:

3

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

96.875 mm

hauteur:

35.1424 mm

largeur:

35.1424 mm

Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nb. de pôles: 4+PE, 600 V, 20 A, noir, diamètre extérieur du câble: 7 mm ... 11 mm et 11 mm ... 16 mm, filetage de montage: M25, Raccordement Push-in