Phoenix Contact - Traversée de paroi Q 0,75/3A50/9-M16KU-ESA - 1640757

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi Q 0,75/3A50/9-M16KU-ESA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 160 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 9 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP65

  • dimension de raccordement du filetage - M16

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918177416

Réf. Sonepar

00126817741

Réf. Fournisseur

1640757

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

160 V

calibre/courant nominal assigné (In):

9 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP65

dimension de raccordement du filetage:

M16

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

vert

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

autre

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

41.3 mm

hauteur:

19 mm

largeur:

19 mm

Traversée de paroi, type de raccordement: Fils individuels, M16, 0,34 mm² ... 0,75 mm², 160 V, 9 A, vert, avec écrou QUICKON, 0,75 mm², longueur du câble: 0,5 m