Phoenix Contact - Traversée de paroi Q 0,75/3FL/9-9KU-ESA - 1670727

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 160 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 9 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP65
nombre de raccordements par pôle - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918156961
Réf. Sonepar
00126815696
Réf. Fournisseur
1670727
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
160 V
calibre/courant nominal assigné (In):
9 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP65
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
vert
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
autre
couleur du boîtier/corps:
vert
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Non
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
autre
résistance de contact:
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
41.24 mm
hauteur:
20.67 mm
largeur:
20.67 mm


