Phoenix Contact - Traversée de paroi Q 0,75/3FL/ 9-M16KU-ESA BK - 1641497

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 160 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 9 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP65
dimension de raccordement du filetage - M16
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918219581
Réf. Sonepar
00126821958
Réf. Fournisseur
1641497
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
160 V
calibre/courant nominal assigné (In):
9 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP65
dimension de raccordement du filetage:
M16
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
noir
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Non
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
autre
résistance de contact:
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
41.3 mm
hauteur:
19 mm
largeur:
19 mm


