Phoenix Contact - Traversée de paroi Q 0,75/4FL/11-11KU-ESA - 1670688

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi Q 0,75/4FL/11-11KU-ESA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 160 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 9 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de raccordements par pôle - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918156336

Réf. Sonepar

00126815633

Réf. Fournisseur

1670688

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

160 V

calibre/courant nominal assigné (In):

9 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP65

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

autre

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

vert

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

autre

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

42.3 mm

hauteur:

22 mm

largeur:

22 mm

Traversée de paroi, type de raccordement: Raccordement de prise soudée à la main/ prise plate/ Raccordement IDC, Pg11, 0,34 mm² ... 0,75 mm², 160 V, 9 A, vert, avec écrou QUICKON

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.