Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Traversée de paroi Q 1,5/2L180/11KU-DSI - 1670277

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi Q 1,5/2L180/11KU-DSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de raccordements par pôle - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918146467

Réf. Sonepar

00126814646

Réf. Fournisseur

1670277

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

17.5 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP65

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

vert

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

autre

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

autre

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

42.3 mm

hauteur:

22.5 mm

largeur:

34.3 mm

Traversée de paroi, pour le montage sur paroi intérieure, connexion par soudage à la vague, longueur du picot : 3,8 mm, Ø de perçage 2 pôles = 19,0 mm - 0,3