Phoenix Contact - Traversée de paroi Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK LNPE - 1641594

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 500 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP65
modèle - prise (mâle)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918577278
Réf. Sonepar
00126641599
Réf. Fournisseur
1641594
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
500 V
calibre/courant nominal assigné (In):
17.5 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP65
modèle:
prise (mâle)
dimension de raccordement du filetage:
M20
section transversale du raccordement (fil fin):
1.5...1.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
1...1 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
L, N, PE
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
noir
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Non
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
autre
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
55.9 mm
hauteur:
24 mm
largeur:
24 mm


