Phoenix Contact - Traversée de paroi Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-ASI BK - 1437274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 500 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP65
dimension de raccordement du filetage - M20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356456838
Réf. Sonepar
00126645683
Réf. Fournisseur
1437274
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
500 V
calibre/courant nominal assigné (In):
15 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP65
dimension de raccordement du filetage:
M20
nombre de raccordements par pôle:
1
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
noir
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Non
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
autre
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
55.9 mm
hauteur:
24 mm
largeur:
24 mm




