Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W 3PE1,5 M20 1,0 BK - 1414682

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W 3PE1,5 M20 1,0 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 17.5 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP66

  • variante d'encastrement - snap-In/pièce à visser

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626031354

Réf. Sonepar

00126414682

Réf. Fournisseur

1414682

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

17.5 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP66

variante d'encastrement:

snap-In/pièce à visser

direction d'enfichage:

droit

dimension de raccordement du filetage:

M20

section transversale du raccordement (fil fin):

0.5...1.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

0.5...1.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

type de verrouillage:

séparé

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

45.5 mm

hauteur:

25 mm

largeur:

25 mm

Traversée de paroi, product family: QPD, type de raccordement: Fils individuels, nombre de pôles: 3+PE, M20, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, noir, sans écrou QUICKON, codage: Languette de détrompage, 1,5 mm², longueur du câble: 1 m