Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 BK - 1403725

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356664998

Réf. Sonepar

00126403725

Réf. Fournisseur

1403725

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

prise (mâle)

variante d'encastrement:

snap-In/pièce à visser

direction d'enfichage:

droit

dimension de raccordement du filetage:

M20

section transversale du raccordement (fil fin):

2.5...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

2.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

type de verrouillage:

séparé

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

71.8 mm

hauteur:

34.6 mm

largeur:

34.6 mm

Traversée de paroi QUICKON, avec écrou QUICKON, 4 pôles + PE, 1,0 mm²... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, noir, pour diamètre de câble 6 mm ... 11 m, filetage M20 avec 5 fils soudés de 2,5 mm², longueur 0,5 m, coupe lisse à l'extrémité.