Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 BK - 1403727

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
modèle - prise (mâle)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356665018
Réf. Sonepar
00126403727
Réf. Fournisseur
1403727
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
690 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
modèle:
prise (mâle)
variante d'encastrement:
snap-In/pièce à visser
direction d'enfichage:
droit
dimension de raccordement du filetage:
M20
section transversale du raccordement (fil fin):
2.5...2.5 mm²
section transversale du raccordement (monofilaire):
2.5...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
noir
couleur du boîtier/corps:
noir
type de verrouillage:
séparé
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Non
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
résistance de contact:
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
71.8 mm
hauteur:
34.6 mm
largeur:
34.6 mm


