Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W 4PE2,5 9-16 M20 1,0 BK - 1403733

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W 4PE2,5 9-16 M20 1,0 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356665070

Réf. Sonepar

00126403733

Réf. Fournisseur

1403733

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

prise (mâle)

variante d'encastrement:

snap-In/pièce à visser

direction d'enfichage:

droit

dimension de raccordement du filetage:

M20

section transversale du raccordement (fil fin):

2.5...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

2.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

3, N, PE, 2, 1

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

type de verrouillage:

séparé

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

71.8 mm

hauteur:

34.6 mm

largeur:

34.6 mm

Traversée de paroi QUICKON, 4 pôles + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, avec écrou QUICKON, noir, pour diamètre de câble 9 mm ... 16 mm, filetage M20 avec 4 fils soudés de 2,5 mm², 1,0 m de long, coupe lisse à l'extrémité.