Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W3PE2,5 6-10 M25 0,5 BK - 1423975

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W3PE2,5 6-10 M25 0,5 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP66

  • dimension de raccordement du filetage - M25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626365930

Réf. Sonepar

00126636593

Réf. Fournisseur

1423975

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP66

dimension de raccordement du filetage:

M25

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3, PE

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

159.9 mm

hauteur:

30.05 mm

largeur:

30.06 mm

Traversée de paroi, Raccord. QUICKON, nb de pôles: 3+PE, 1 mm² .. 2,5 mm², 690 V, 20 A, noir, avec écrou QUICKON, plage de diamètre de câble: 6 mm .. 10 mm, filetage de montage: M25, Raccord. IDC (soudé), 2,5 mm², fils coupés nets, l: 0,5 m