Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W3PE2,5 9-14 M25 0,5 BK - 1423980

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 690 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 4
indice de protection (IP) - IP66
dimension de raccordement du filetage - M25
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626365978
Réf. Sonepar
00126636597
Réf. Fournisseur
1423980
Marque
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
690 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
4
indice de protection (IP):
IP66
dimension de raccordement du filetage:
M25
nombre de raccordements par pôle:
1
marquage de pôle:
1, 2, 3, PE
codage mécanique:
Non
couleur de codage / insert de contact:
noir
couleur de la pièce d'adaptateur séparée:
noir
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
autre
sans halogène:
Oui
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
résistance de contact:
0.003 mOhm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
longueur:
161.86 mm
hauteur:
30.05 mm
largeur:
30.06 mm


