Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W3PE2,5 M25 0,5 BK - 1423983

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi QPD W3PE2,5 M25 0,5 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP66

  • dimension de raccordement du filetage - M25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626366005

Réf. Sonepar

00126636600

Réf. Fournisseur

1423983

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP66

dimension de raccordement du filetage:

M25

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3, PE

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

sans pièce d'adaptateur

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

47.7 mm

hauteur:

30 mm

largeur:

30 mm

Traversée de paroi, Raccordement QUICKON, nb. de pôles: 3+PE, 690 V, 20 A, noir, sans écrou QUICKON, filetage de montage: M25, Raccordement IDC (soudé), 2,5 mm², fils coupés nets, longueur du câble: 0,5 m