Phoenix Contact - Traversée pour armoire électrique - CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE - 1414398

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée pour armoire électrique - CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 0.5 A

  • tension assignée (Ue) - 0.5 V

  • nombre de pôles - 4

  • couleur - noir

  • position de raccordement - latéral

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626166759

Réf. Sonepar

00126616675

Réf. Fournisseur

1414398

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant assigné In:

0.5 A

tension assignée (Ue):

0.5 V

nombre de pôles:

4

couleur:

noir

position de raccordement:

latéral

température de fonctionnement:

-25...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

avec bride de fixation traversante intégrée:

Non

Traversée pour armoire électrique, M12, 4 pôles, détrompage D sur connecteur femelle RJ45, entrée connecteur femelle : 180°, IP65/67