Phoenix Contact - TTC-6-TVSD-D-48DC-PT-I - Parafoudre à diode - C1 - 48VDC Push-in - 2906852

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - TTC-6-TVSD-D-48DC-PT-I -  Parafoudre à diode - C1 - 48VDC Push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 0.09 kA

  • tension nominale CC - 48...48 V

  • tension max de régime permanent - 37 V

  • tension continue la plus élevée CC - 53 V

  • courant de charge nominal - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626137087

Réf. Sonepar

00126614344

Réf. Fournisseur

2906852

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

0.09 kA

tension nominale CC:

48...48 V

tension max de régime permanent:

37 V

tension continue la plus élevée CC:

53 V

courant de charge nominal:

10 A

niveau de protection conducteur/conducteur:

80 V

niveau de protection conducteur/masse de signal:

80 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

80 V

fréquence limite:

3.5 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

borne

surveillance parasurtension:

Oui

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

TERMITRAB - Parafoudre à diode - C1 - 48VDC - Push-in