Phoenix Contact - UC-EMLP (60X30) SR - Repérage d'appareil autocollant UC-EMLP (60X30) SR - 0828091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 30 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356471305
Réf. Sonepar
00126647130
Réf. Fournisseur
0828091
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
30 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
60 mm
Etiquette en plastique, Planche, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, surface utile: 60 x 30 mm, nb. d'étiquettes: 3


