Phoenix Contact - UCT-EM (10X7) YE - Repérage d'appareil à encliqueter UCT-EM (10X7) YE - 0803483

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UCT-EM (10X7) YE - Repérage d'appareil à encliqueter UCT-EM (10X7) YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 7 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626113760

Réf. Sonepar

00126611383

Réf. Fournisseur

0803483

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

7 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

7 mm

hauteur:

10 mm

Etiquettes à encliqueter, Planche, jaune, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface uti