Phoenix Contact - UCT1-TMF 5 RD - Repérage de borne UCT1-TMF 5 RD - 0829238

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UCT1-TMF 5 RD - Repérage de borne UCT1-TMF 5 RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 5.2 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356596336

Réf. Sonepar

00126829238

Réf. Fournisseur

0829238

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

5.2 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

Repères pour imprimantes à transfert thermique, pour le repérage de blocs de jonction avec rainure de repérage plate de Weidmüller, Conta Clip et Klemsan, 72 éléments, repérables avec THERMOMARK CARD et BLUEMARK LED, couleur : rouge