Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - UDB 2X35/25 BN - Bloc de jonction pour répartition - 3071352

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UDB 2X35/25 BN - Bloc de jonction pour répartition

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...25 mm²

  • courant assigné In - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356735971

Réf. Sonepar

00126673597

Réf. Fournisseur

3071352

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

10...25 mm²

courant assigné In:

125 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

marron

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

10...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

10...35 mm²

section de raccordement cable souple:

10...25 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

27 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

55 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

Module passerelle ligne principale, à vis, nb. de pôles : 1, sections : 10 mm² - 35 mm², largeur : 27 mm, couleur : marron, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15