Phoenix Contact - UDMTK 5-TWIN-P/P - UDMTK 5-TWIN-P/P - Bloc de jonction sectionnable - 3101126

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UDMTK 5-TWIN-P/P - UDMTK 5-TWIN-P/P - Bloc de jonction sectionnable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²

  • courant assigné In - 8 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918092627

Réf. Sonepar

00126809262

Réf. Fournisseur

3101126

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...4 mm²

courant assigné In:

8 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

3

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

température de fonctionnement:

-60...105 °C

largeur:

6.2 mm

hauteur:

76.3 mm

profondeur:

76.5 mm

plaque de fermeture requise:

Non

finition de la séparation longitudinale:

orientable

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Oui

Bloc de jonction simple, raccordement vissé, sections : 0,2 mm² - 4 mm², I nominale : 8 A, U nominale : 400 V, longueur : 76,5 mm, largeur : 6,2 mm, couleur : gris, montage : NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32