Phoenix Contact - UK 10,3-CC HESI N 2POL - Bloc de jonction fusibles - 3048593

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UK 10,3-CC HESI N 2POL - Bloc de jonction fusibles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - autre

  • finition du porte-fusible - orientable

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...25 mm²

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356116008

Réf. Sonepar

00126611600

Réf. Fournisseur

3048593

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition de l'insert fusible:

autre

finition du porte-fusible:

orientable

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

690 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...25 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

noir

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

16...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

85...85 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

35.6 mm

hauteur:

86.3 mm

profondeur:

64.21 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Bloc de jonction-fusibles, raccordement vissé, sections : 1,5 mm²- 25 mm², I nominale : 32 A, U nominale : 690 V, largeur : 36 mm, fusible : Classe CC, fusible : FO, montage : NS 35/7,5, NS 35/15, couleur : noir