Phoenix Contact - UKH 95 - Bloc de jonction de puissance AL/CU - 3010013

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UKH 95 - Bloc de jonction de puissance AL/CU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...95 mm²

  • courant assigné In - 232 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4017918091835

Réf. Sonepar

00126809183

Réf. Fournisseur

3010013

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

35...95 mm²

courant assigné In:

232 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

35...95 mm²

section de raccordement cable rigide:

25...95 mm²

section de raccordement cable souple:

25...35 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

25 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

83 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Bloc de jonction simple, à vis, sections : 25 mm² - 95 mm², largeur : 25 mm, couleur : gris, type de montage : NS 35/15, NS 32