Phoenix Contact - UKK 5-HESI (6,3X32) - Bloc de jonction fusibles - 3007217

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - UKK 5-HESI (6,3X32) - Bloc de jonction fusibles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - fusible G 6,3x32 mm

  • finition du porte-fusible - orientable

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918155995

Réf. Sonepar

00126815599

Réf. Fournisseur

3007217

Marque

Phoenix Contact

finition de l'insert fusible:

fusible G 6,3x32 mm

finition du porte-fusible:

orientable

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

400 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

noir

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.2...0.2 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre d'étages:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

8.2 mm

hauteur:

86.55 mm

profondeur:

86.5 mm

plaque de fermeture requise:

Non

Bloc de jonction-fusibles, à vis, sections : 0,2 mm²- 4 mm², I nom. : 32 A, U nom. : 400 V, largeur : 8,2 mm, type de fusible : G / 6,3 x 32, type de fusible : FO, type de montage :