Phoenix Contact - UM 45- 2FLK14/ZFKDS/S7 - Module passif UM 45- 2FLK14/ZFKDS/S7 - 2965156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 14
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 60 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918126360
Réf. Sonepar
00126812636
Réf. Fournisseur
2965156
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
14
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
60 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche plate
degré de pollution:
2
profondeur:
50 mm
largeur:
98 mm
hauteur:
45 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


